text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M8X50

  1. Artikelnummer 51293.080.050
  2. EAN 8715494105026
  3. UBB 500571486165
  4. UNSPSC 31161505

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
Lengte (L) (mm) 50
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
NF E25-161
DIN 553
BS 4219
ISO 7434
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dt (max.) 2
n 1.2
P 1.25
  1. Download CAD model