text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M8X12

  1. Artikel nummer 51293.080.012
  2. EAN 8715494104968
  3. UBB 500571485589
  4. UNSPSC 31161505

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
Lengte (mm) 12
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
ISO 7434
DIN 553
BS 4219
NEN 1488
NF E25-161
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dt (max.) 2
n 1.2
P 1.25
  1. Download CAD model