text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M6X30

  1. Artikelnummer 51293.060.030
  2. EAN 8715494104920
  3. UBB 500571485175
  4. UNSPSC 31161505

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M6
Lengte (L) (mm) 30
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
ISO 7434
BS 4219
DIN 553
NF E25-161
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dt (max.) 1.5
n 1
P 1
  1. Download CAD model