text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M5X20

  1. Artikelnummer 51293.050.020
  2. EAN 8715492280831
  3. UBB 951351826163
  4. UNSPSC 31161505

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M5
Lengte (L) (mm) 20
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
NF E25-161
DIN 553
ISO 7434
BS 4219
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dt (max.) 0.5
n 0.8
P 0.80
  1. Download CAD model