Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51293
51293.020.005
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
Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M2X5
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
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
M2
Lengte
5 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
Afmetingen
d-D
M2
dt (max.)
0.2
L (mm)
5
n
0.25
P
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4219
ISO
7434
DIN
553
NEN
1488
NF
E25-161
Artikelnummers
Artikelnummer
51293.020.005
EAN
8715494104807
UBB
500571483923
UNSPSC
31161505