text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M10X16

  1. Artikelnummer 51293.100.016
  2. EAN 8715494100533
  3. UBB 500571486322
  4. UNSPSC 31161505

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10
Lengte (L) (mm) 16
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
DIN 553
BS 4219
ISO 7434
NF E25-161
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dt (max.) 2.5
n 1.6
P 1.50
  1. Download CAD model