Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
55292
55292.040.012
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
Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X12
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.87
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
d-D
M4
D (mm)
2.5
dp
2.5
L (mm)
12
n
0.6
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
DIN
551
Artikelnummers
Artikelnummer
55292.040.012
EAN
8715492340559
UBB
952351507605
UNSPSC
31161505
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen