Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
20040
20040.120.025
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
Stelschroef met tap DIN 417 Staal Blank 14H 12X25MM
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
25 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
25
n
2
P
1.75
z (min.)
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
417
Artikelnummers
Artikelnummer
20040.120.025
EAN
8717077277465
UBB
500647877298
UNSPSC
31161505