Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
20050
20050.030.010
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
Stelschroef met schacht DIN 427 Staal Blank 14H 3X10MM
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
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
M3
Lengte
10 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
3.6
d-D
M3
L (mm)
10
n
0.4
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
427
ISO
2342
Artikelnummers
Artikelnummer
20050.030.010
EAN
8717077277519
UBB
500647877785
UNSPSC
31161505