text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met schacht DIN 427 Staal Blank 14H 4X8MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Chamfered
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 8 mm
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Chamfered
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 4.8
d-D M4
L (mm) 8
n 0.6
P 0.7

Normeringen

ISO 2342
DIN 427

Artikelnummers

Artikelnummer 20050.040.008
EAN 8717077277533
UBB 500647877942
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.