Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
20050
20050.040.012
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
Stelschroef met schacht DIN 427 Staal Blank 14H 4X12MM
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
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
M4
Lengte
12 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
4.8
d-D
M4
L (mm)
12
n
0.6
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
2342
DIN
427
Artikelnummers
Artikelnummer
20050.040.012
EAN
8717077277557
UBB
500647878106
UNSPSC
31161505