Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
20050
20050.030.006
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
Stelschroef met schacht DIN 427 Staal Blank 14H 3X6MM
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
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
M3
Lengte
6 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
3.6
d-D
M3
L (mm)
6
n
0.4
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
427
ISO
2342
Artikelnummers
Artikelnummer
20050.030.006
EAN
8717077277496
UBB
500647877520
UNSPSC
31161505