text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en ronde punt UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F912 Blank 3/8-16X3/8

Especificações

Diameter 3/8 Inch
Lengte 3/8 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F912
Draadrichting Rechts
Point Rond
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Dimensões

J 0.1875
R 0.281
T (min.) 0.188
Gangen per Inch 16

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07845.037.0037
EAN 8717077373730
UBB 500624422365
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.