text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F912 Blank 3/4-10X2.1/2

Specificaties

Diameter 3/4 Inch
Lengte 2.1/2 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F912
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

C (max.) 0.45
J 0.375
t (min.) 0.375
Gangen per Inch 10

Normeringen

BS 2470
ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07840.075.0250
EAN 8717077373327
UBB 500624382759
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.