text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M12X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 10 mm
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

d-D M12
dp(max.) 8.5
L (mm) 10
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normeringen

NEN 2341
DIN 913
NF E27-180
ISO 4026
ASME B18.3.6M
BS 4168-2

Artikelnummers

Artikelnummer 07860.120.010
EAN 8717077055612
UBB 500645147017
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.