Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07860
07860.020.004
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M2X4
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
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M2
Lengte
4 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2
dp(max.)
1
L (mm)
4
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2341
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
DIN
913
Artikelnummers
Artikelnummer
07860.020.004
EAN
8717077064096
UBB
500645142141