text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M10X80


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 80 mm
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

d-D M10
dp(max.) 7
L (mm) 80
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normeringen

NEN 2341
DIN 913
ASME B18.3.6M
NF E27-180
ISO 4026
BS 4168-2

Artikelnummers

Artikelnummer 07860.100.080
EAN 8717077055582
UBB 500645146779
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.