text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X10

  1. Artikel nummer 51240.016.010
  2. EAN 8715492029195
  3. UBB 500696121200
  4. UNSPSC 31161518

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M1,6
Lengte (L) (mm) 10
Remarks
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 4026
NF E27-180
DIN 913
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dp (max.) 0.8
P 0.35
s 0,7
t (min.) 0.7