Stelringen
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
Stelringen
37816
37816.150.001
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
Stelring met stelschroeven DIN 705 A Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt met DIN 553 15
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
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Stelringen met
d
2
≤ M10 zijn uitgerust met stelschroeven met gleuf volgens ISO 7434 (DIN 553), voor d
2
˃ M10 zijn dit binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914 ).
Stelringen met d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met DIN 553
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
15 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Stelringen met
d
2
≤ M10 zijn uitgerust met stelschroeven met gleuf volgens ISO 7434 (DIN 553), voor d
2
˃ M10 zijn dit binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914 ).
Stelringen met d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met DIN 553
Afmetingen
b (js14)
12
d1
15
d2(h13)
25
d3
6
D (mm)
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
705-A
Artikelnummers
Artikelnummer
37816.150.001
EAN
8717077267534
UBB
500649365086
UNSPSC
31161807