text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met stelschroef met gleuf DIN ≈705A Automatenstaal met EN 27434 65

  1. Artikelnummer 37815.650.001
  2. EAN 8715492771643
  3. UBB 950356205662
  4. UNSPSC 31161807

Prijs per 
-


Verpakking: 1
d1 65
Diameter (mm) 65
Remarks
  • These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
  • Adjusting rings with d1 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.
Aanvullende informatie met EN 27434
Materiaalsoort Automatenstaal
DIN ≈705A
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (js14) 20
d2 (h13) 100
d3 M10