text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Stelring met stelschroef met gleuf DIN ≈705A Automatenstaal met EN 27434 4

  1. Artikelnummer 37815.040.001
  2. EAN 8715492771285
  3. UBB 950356202107
  4. UNSPSC 31161807

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
d1 4
Diameter (mm) 4
Remarks
  • These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
  • Adjusting rings with d1 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.
Aanvullende informatie met EN 27434
Materiaalsoort Automatenstaal
DIN ≈705A
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (js14) 5
d2 (h13) 8
d3 M2.5