text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met stelschroef met gleuf DIN ≈705A Automatenstaal met EN 27434 11

  1. Artikelnummer 37815.110.001
  2. EAN 8715492771353
  3. UBB 950356202859
  4. UNSPSC 31161807
d1 11
Diameter (mm) 11
Remarks
  • These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
  • Adjusting rings with d1 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.
Aanvullende informatie met EN 27434
Materiaalsoort Automatenstaal
DIN ≈705A
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (js14) 10
d2 (h13) 20
d3 M5