text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Automatenstaal met ISO 4029 9


Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort Automatenstaal
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 9 mm
Materiaalsoort Automatenstaal
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029

Afmetingen

b (js14) 10
d1 9
d2(h13) 18
d3 5
D (mm) 9

Normeringen

DIN ≈705-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37810.090.001
EAN 8715492770905
UBB 950356013017
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.