Stelringen
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
Stelringen
37810
37810.080.001
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
Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Automatenstaal met ISO 4029 8
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
Automatenstaal
Info
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
Stelringen met
d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
Stelringen met
d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
Afmetingen
b (js14)
8
d1
8
d2(h13)
16
d3
4
D (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈705-A
Artikelnummers
Artikelnummer
37810.080.001
EAN
8715492770899
UBB
950356012936
UNSPSC
31161807