Stelringen
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
Stelringen
37820
37820.300.001
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
Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt met ISO 4029 30
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
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
Stelringen met
d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
30 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
Stelringen met
d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
Afmetingen
b (js14)
16
d1
30
d2(h13)
45
d3
8
D (mm)
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈705-A
Artikelnummers
Artikelnummer
37820.300.001
EAN
8715492771841
UBB
950356295002
UNSPSC
31161807