text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Automatenstaal met ISO 4029 70

  1. Artikelnummer 37810.700.001
  2. EAN 8715492771247
  3. UBB 950356016168
  4. UNSPSC 31161807

Prijs per 
-


Verpakking: 1
d1 70
Diameter (mm) 70
Remarks
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.
Aanvullende informatie met ISO 4029
Materiaalsoort Automatenstaal
DIN ≈705A
BS - /4168-5
NF - /E27-183
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (js14) 20
d2 (h13) 100
d3 M10