text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Automatenstaal met ISO 4029 60

  1. Artikelnummer 37810.600.001
  2. EAN 8715492771216
  3. UBB 950356015822
  4. UNSPSC 31161807

Prijs per 
-


Verpakking: 1
d1 60
Diameter (mm) 60
Remarks
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.
Aanvullende informatie met ISO 4029
Materiaalsoort Automatenstaal
DIN ≈705A
BS - /4168-5
NF - /E27-183
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (js14) 20
d2 (h13) 90
d3 M10