text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Automatenstaal met ISO 4029 48

  1. Artikelnummer 37810.480.001
  2. EAN 8715492771155
  3. UBB 950356015335
  4. UNSPSC 31161807

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen
d1 48
Diameter (mm) 48
Remarks
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.
Aanvullende informatie met ISO 4029
Materiaalsoort Automatenstaal
BS - /4168-5
DIN ≈705A
NF - /E27-183
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (js14) 18
d2 (h13) 70
d3 M10