text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt met ISO 4029 6

  1. Artikel nummer 37820.060.001
  2. EAN 8715492771711
  3. UBB 950356738548
  4. UNSPSC 31161807

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
d1 6
Diameter (mm) 6
Remarks
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.
Aanvullende informatie met ISO 4029
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
BS - /4168-5
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (js14) 8
d2 (h13) 12
d3 M4