text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt met ISO 4029 40

  1. Artikelnummer 37820.400.001
  2. EAN 8715492771865
  3. UBB 950356534764
  4. UNSPSC 31161807

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen
d1 40
Diameter (mm) 40
Remarks
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.
Aanvullende informatie met ISO 4029
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
BS - /4168-5
NF - /E27-183
DIN ≈705A
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (js14) 18
d2 (h13) 63
d3 M10