text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kegelpunt DIN ≈705A Roestvaststaal (RVS) A2 met ISO 4027 12


Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4027
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4027

Afmetingen

b (js14) 12
d1 12
d1 (H8) 12
d2(h13) 22
d3 6
D (mm) 12

Normeringen

DIN ≈705-A

Artikelnummers

Artikelnummer 51371.120.001
EAN 8715494103480
UBB 500571659662
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.