text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kegelpunt DIN ≈705A Roestvaststaal (RVS) A2 met ISO 4027 13

  1. Artikel nummer 51371.130.001
  2. EAN 8715494103497
  3. UBB 500571659746
  4. UNSPSC 31161807

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
d1 13
Diameter (mm) 13
Remarks
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.
Aanvullende informatie met ISO 4027
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
DIN ≈705A
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (js14) 12
d1(H8) 13
d2 (h13) 22
d3 M6