Stelringen
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
Stelringen
51371
51371.050.001
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
Stelring met binnenzeskant stelschroef met kegelpunt DIN ≈705A Roestvaststaal (RVS) A2 met ISO 4027 5
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
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
Stelringen met
d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4027
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
5 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
Stelringen met
d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4027
Afmetingen
b (js14)
6
d1
5
d1 (H8)
5
d2(h13)
10
d3
3
D (mm)
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈705-A
Artikelnummers
Artikelnummer
51371.050.001
EAN
8715494103428
UBB
500571659092
UNSPSC
31161807