text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Ringsleutels licht gebogen 4-87-078 18

  1. Artikelnummer S3751.180.001
  2. EAN 3253564870788
  3. UBB 240232988057
  4. UNSPSC 27111743
  5. Fabrikant artikel nr 4-87-078

Prijs per 
-


Verpakking: 1

De Stanley ringsteeksleutel (4-87-078) Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal volgens de normen ISO 3318 en DIN 3113 inzake nauwkeurigheid en prestaties; Chroomnikkel bekleding beschermt tegen corrosie; Slank ontwerp combineert maximale sterkte met optimale toegankelijkheid; De Maxi Drive-kop met open uiteinde zorgt voor een goede grip op het bevestigingselement doorslechts een geringe druk uit te oefenen bij het aanhalen ; Met 12-kant ring om de grip tot 4 keer te verhogen; Verbeterde grip zelfs op beschadigde moeren; Gepolijste kop met satijnafwerking op het handvat; Zowel de steeksteutel als de ring staan onder een hoek van 15° voor een optimale toegankelijkheid

Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal volgens de normen ISO 3318 en DIN 3113 inzake nauwkeurigheid en prestaties Chroomnikkel bekleding beschermt tegen corrosie Slank ontwerp combineert maximale sterkte met optimale toegankelijkheid De Maxi Drive-kop met open uiteinde zorgt voor een goede grip op het bevestigingselement doorslechts een geringe druk uit te oefenen bij het aanhalen Met 12-kant ring om de grip tot 4 keer te verhogen Verbeterde grip zelfs op beschadigde moeren Gepolijste kop met satijnafwerking op het handvat Zowel de steeksteutel als de ring staan onder een hoek van 15° voor een optimale toegankelijkheid

Totale lengte (mm) 220
Maat (mm) 18
Type 12-kant ring
Type nr. 4-87-078