Zekeringsringen & clips
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
Zekeringsringen & clips
36239
36239.100.001
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
Snelborger voor assen, met extra hoge kap type 4A Verenstaal 10MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
For shaft d1_MAX
10
Materiaalsoort
Verenstaal
Type nr.
4A
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
De kap is gemaakt van verzinkt staal.
F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
For shaft d1_MAX
10
Materiaalsoort
Verenstaal
Type nr.
4A
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
De kap is gemaakt van verzinkt staal.
F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
Afmetingen
d2(max.)
9.74
d3
19.7
F
1000
h
8.1
s
0.3
T (max.)
7.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
36239.100.001
EAN
8715492758101
UBB
950357351333
UNSPSC
31163202