Platbolkopplaatschroeven met Tri-wing aandrijving
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
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Platbolkopplaatschroeven met Tri-wing aandrijving
51669
51669.048.019
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
SECURITY Platbolkop plaatschroef met Tri-wing aandrijving Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X19MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Aandraaivoorziening
TR wing
Kopsoort
Platbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
19 mm
Aandraaivoorziening
TR wing
Kopsoort
Platbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk(max.)
11.4
k (max.)
3
L (mm)
19
No. Tri-Wing
5
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51669.048.019
EAN
8715492303639
UBB
953352000772
UNSPSC
31161507