HERBO BVBA
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
Schroefogen
Schroefogen metrisch
17690
17690.107.014
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
Schroefoog Roestvaststaal (RVS) A2 M10X70X15
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
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
70 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
D
15
d2
8.85
Oogdiameter
15
L (mm)
70
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17690.107.014
EAN
8712547016070
UBB
408370402740
UNSPSC
31161610