Veerringen
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
Veerringen
36450
36450.083.003
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
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd 8X3,2X0,3MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
dₑ
8
di
3.2
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Buitendiameter
8
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
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
3.2 mm
dₑ
8
di
3.2
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Buitendiameter
8
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Schotelveren worden veelal toegepast in kritische toepassingen waarbij veiligheid voorop staat. Dergelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in remsystemen, koppelbegrenzers, overdrukbeveiligingen e.d. Door keuze van de juiste combinatie c.q. stapeling van de schotelveren kunnen de veerkracht en/of de veerweg nauwkeurig gedoseerd worden. De technische specificaties van de bovenstaande schotelveren voldoen aan de hoogste verwachtingen met betrekking tot de statische en dynamische belastbaarheid. Zij overschrijden daarbij ruimschoots de vereisten van DIN 2093.
Groep 1: t
1,25 uit staal Ck 67.
Groep 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 uit staal 50 Cr V4.
Groep 3: 6,0
t ≤ 14,0 uit staal 50 Cr V4.
De randen van de schotelveren uit groep 2 en 3 zijn nagedraaid waardoor vermoeidheidsbreuken grotendeels voorkomen worden.
F = veerkracht in Newton bij een veerweg s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
Uitvoerige technische gegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Afmetingen
di (H12)
3.2
D (mm)
3.2
F
104
Lo
0.55
t
0.3
Dikte
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
36450.083.003
EAN
8715492761699
UBB
950357491675
UNSPSC
31161811