text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd 10X3,2X0,3MM

  1. Artikelnummer 36450.103.003
  2. EAN 8715492761729
  3. UBB 950357491832
  4. UNSPSC 31161811

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 3.2
t 0.3
Remarks
  • Schotelveren worden veelal toegepast in kritische toepassingen waarbij veiligheid voorop staat. Dergelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in remsystemen, koppelbegrenzers, overdrukbeveiligingen e.d. Door keuze van de juiste combinatie c.q. stapeling van de schotelveren kunnen de veerkracht en/of de veerweg nauwkeurig gedoseerd worden. De technische specificaties van de bovenstaande schotelveren voldoen aan de hoogste verwachtingen met betrekking tot de statische en dynamische belastbaarheid. Zij overschrijden daarbij ruimschoots de vereisten van DIN 2093.
  • Groep 1: t 1,25 uit staal Ck 67.
  • Groep 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 uit staal 50 Cr V4.
  • Groep 3: 6,0 t ≤ 14,0 uit staal 50 Cr V4.
  • De randen van de schotelveren uit groep 2 en 3 zijn nagedraaid waardoor vermoeidheidsbreuken grotendeels voorkomen worden.
  • F = veerkracht in Newton bij een veerweg s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
  • Uitvoerige technische gegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Buitendiameter 10
Oppervlaktebedekking Gefosfateerd
Dikte 0.30
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

di (H12) 3.2
F 98
Lo 0.65
t 0.3