text.skipToContent text.skipToNavigation

Schotelveer voor kritische toepassingen Staal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Gefosfateerd 34X12,2X1,5MM

  1. Artikelnummer 36450.352.015
  2. EAN 8715492762368
  3. UBB 950357495973
  4. UNSPSC 31161811

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 12.2
t 1.5
Remarks
  • Schotelveren worden veelal toegepast in kritische toepassingen waarbij veiligheid voorop staat. Dergelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in remsystemen, koppelbegrenzers, overdrukbeveiligingen e.d. Door keuze van de juiste combinatie c.q. stapeling van de schotelveren kunnen de veerkracht en/of de veerweg nauwkeurig gedoseerd worden. De technische specificaties van de bovenstaande schotelveren voldoen aan de hoogste verwachtingen met betrekking tot de statische en dynamische belastbaarheid. Zij overschrijden daarbij ruimschoots de vereisten van DIN 2093.
  • Groep 1: t 1,25 uit staal Ck 67.
  • Groep 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 uit staal 50 Cr V4.
  • Groep 3: 6,0 t ≤ 14,0 uit staal 50 Cr V4.
  • De randen van de schotelveren uit groep 2 en 3 zijn nagedraaid waardoor vermoeidheidsbreuken grotendeels voorkomen worden.
  • F = veerkracht in Newton bij een veerweg s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
  • Uitvoerige technische gegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Buitendiameter 34
Oppervlaktebedekking Gefosfateerd
Dikte 1.50
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

di (H12) 12.2
F 2721
Lo 2.5
t 1.5