Veerringen
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
Veerringen
36303
36303.210.005
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
Schotelveer serie C EN 16983 C Staal acc. to EN 16983 Gefosfateerd 20X10,2X0,5MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
dₑ
20
di
10.2
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
acc. to EN 16983
Buitendiameter
20
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10.2 mm
dₑ
20
di
10.2
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
acc. to EN 16983
Buitendiameter
20
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Type nr.
C (light)
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
F
= veerbelasting in Newton bij een doorbuiging
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
De waarden die zijn opgegeven voor
t
zijn nominale waarden. Bij schotelveren met 6 ˂
t
≤ 14 wordt de gewenste veerbelasting
F
verkregen door de dikte van de schotelveer
t
te verminderen tot de waarden tussen haakjes.
Zie EN 16984 voor de berekening van schotelveren.
Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
Afmetingen
di (H12)
10.2
D (mm)
10.2
F
254
Lo
1.15
t
0.5
Dikte
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
EN
16983-C
DIN
2093-C
Artikelnummers
Artikelnummer
36303.210.005
EAN
8715492759146
UBB
950357276928
UNSPSC
31161811
Download CAD model
Download extra informatie