Veerringen
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
Veerringen
36303
36303.189.004
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
Schotelveer serie C EN 16983 C Staal acc. to EN 16983 Gefosfateerd 18X9,2X0,45MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
dₑ
18
di
9.2
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
acc. to EN 16983
Buitendiameter
18
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
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
9.2 mm
dₑ
18
di
9.2
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
acc. to EN 16983
Buitendiameter
18
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Type nr.
C (light)
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
F
= veerbelasting in Newton bij een doorbuiging
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
De waarden die zijn opgegeven voor
t
zijn nominale waarden. Bij schotelveren met 6 ˂
t
≤ 14 wordt de gewenste veerbelasting
F
verkregen door de dikte van de schotelveer
t
te verminderen tot de waarden tussen haakjes.
Zie EN 16984 voor de berekening van schotelveren.
Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
Afmetingen
di (H12)
9.2
D (mm)
9.2
F
214
Lo
1.05
t
0.45
Dikte
0.45
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
2093-C
EN
16983-C
Artikelnummers
Artikelnummer
36303.189.004
EAN
8715492759139
UBB
950357276845
UNSPSC
31161811
Download CAD model
Download extra informatie