text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 88 2253000
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Hide me
Producten
Menu
Bevestiging
Bouten
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Moeren
Schroeven
Draadstangen & studbolts
Ringen
Verankeringsproducten
Pennen, spieën & bussen
Klinken
Draadreparatie & inserts
Haak- & oogproducten
Technische & machineonderdelen
Assortimentskisten en opslagsystemen
Premium Stainless Steel Hardware
Systemen, meubel- & security fasteners
Afstandhouders & -busjes
Machine onderdelen
Outlet
Gereedschap & MRO
Handgereedschappen
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Elektrische gereedschappen
Slijpen & Schuren
Automobiel & Fleet
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Elektrische toebehoren
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Technische chemicaliën
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Speciale aanbiedingen
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Veerringen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Ringen
Veerringen
36307
36307.084.004
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Actuele shopvoorraad
Registreren
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd 8X4,2X0,4MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
dₑ
8
di
4.2
Materiaalsoort
Verenstaal
Buitendiameter
8
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Bovenstaande schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 zijn geschikt voor algemeen gebruik. Voor meer kritische toepassingen wordt geadviseerd schotelveren te kiezen uit de artikelgroepen 36300, 36302 , 36303 en 36450.
Groep 1: t
1,25 uit staal C67S
Groep 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 uit staal 51 Cr V4 (de randen van deze schotelveren zijn niet nagedraaid).
F = veerkracht in Newton bij een veerweg s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: uitvoering zwaar (D
e
/t ≈ 18).
Type B: uitvoering middel (D
e
/t ≈ 28).
Type C: uitvoering licht (D
e
/t ≈ 40).
Wordt het type niet vermeld, dan is de betreffende afmeting niet DIN genormaliseerd.
Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.2 mm
dₑ
8
di
4.2
Materiaalsoort
Verenstaal
Buitendiameter
8
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Bovenstaande schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 zijn geschikt voor algemeen gebruik. Voor meer kritische toepassingen wordt geadviseerd schotelveren te kiezen uit de artikelgroepen 36300, 36302 , 36303 en 36450.
Groep 1: t
1,25 uit staal C67S
Groep 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 uit staal 51 Cr V4 (de randen van deze schotelveren zijn niet nagedraaid).
F = veerkracht in Newton bij een veerweg s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: uitvoering zwaar (D
e
/t ≈ 18).
Type B: uitvoering middel (D
e
/t ≈ 28).
Type C: uitvoering licht (D
e
/t ≈ 40).
Wordt het type niet vermeld, dan is de betreffende afmeting niet DIN genormaliseerd.
Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
Afmetingen
di (H12)
4.2
D (mm)
4.2
F
209
Lo
0.6
t
0.4
Dikte
0.4
Type
A
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈2093-A/C
Artikelnummers
Artikelnummer
36307.084.004
EAN
8715492759382
UBB
950357529300
UNSPSC
31161811
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen