Veerringen
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
Veerringen
36307
36307.063.003
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
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd 6X3,2X0,3MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
dₑ
6
di
3.2
Materiaalsoort
Verenstaal
Buitendiameter
6
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Bovenstaande schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 zijn geschikt voor algemeen gebruik. Voor meer kritische toepassingen wordt geadviseerd schotelveren te kiezen uit de artikelgroepen 36300, 36302 , 36303 en 36450.
Groep 1: t
1,25 uit staal C67S
Groep 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 uit staal 51 Cr V4 (de randen van deze schotelveren zijn niet nagedraaid).
F = veerkracht in Newton bij een veerweg s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: uitvoering zwaar (D
e
/t ≈ 18).
Type B: uitvoering middel (D
e
/t ≈ 28).
Type C: uitvoering licht (D
e
/t ≈ 40).
Wordt het type niet vermeld, dan is de betreffende afmeting niet DIN genormaliseerd.
Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
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
3.2 mm
dₑ
6
di
3.2
Materiaalsoort
Verenstaal
Buitendiameter
6
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Bovenstaande schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 zijn geschikt voor algemeen gebruik. Voor meer kritische toepassingen wordt geadviseerd schotelveren te kiezen uit de artikelgroepen 36300, 36302 , 36303 en 36450.
Groep 1: t
1,25 uit staal C67S
Groep 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 uit staal 51 Cr V4 (de randen van deze schotelveren zijn niet nagedraaid).
F = veerkracht in Newton bij een veerweg s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: uitvoering zwaar (D
e
/t ≈ 18).
Type B: uitvoering middel (D
e
/t ≈ 28).
Type C: uitvoering licht (D
e
/t ≈ 40).
Wordt het type niet vermeld, dan is de betreffende afmeting niet DIN genormaliseerd.
Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
Afmetingen
di (H12)
3.2
D (mm)
3.2
F
119
Lo
0.45
t
0.3
Dikte
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈2093-A/C
Artikelnummers
Artikelnummer
36307.063.003
EAN
8715492759313
UBB
950357390109
UNSPSC
31161811