text.skipToContent text.skipToNavigation

Schotelveer DIN 2093 Verenstaal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Gefosfateerd 125X64,0X7,0MM

  1. Artikel nummer 36307.973.070
  2. EAN 8717077039827
  3. UBB 500644904236
  4. UNSPSC 31161811

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen
De 125
Di 64
Diameter (mm) 64
t 7
Remarks
  • Bovenstaande schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 zijn geschikt voor algemeen gebruik. Voor meer kritische toepassingen wordt geadviseerd schotelveren te kiezen uit de artikelgroepen 36300, 36302 , 36303 en 36450.
  • Groep 1: t 1,25 uit staal C67S
  • Groep 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 uit staal 51 Cr V4 (de randen van deze schotelveren zijn niet nagedraaid).
  • F = veerkracht in Newton bij een veerweg s ≈ 0,75 ho(ho= Lo- t).
  • Type A: uitvoering zwaar (De/t ≈ 18).
  • Type B: uitvoering middel (De/t ≈ 28).
  • Type C: uitvoering licht (De/t ≈ 40).
  • Wordt het type niet vermeld, dan is de betreffende afmeting niet DIN genormaliseerd.
  • Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Buitendiameter 125
Oppervlaktebedekking Gefosfateerd
Dikte 7 mm
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
NF E25-104
DIN 2093

Specificaties

Lo 10
F 67216
Di (H12) 64
t 7