text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Ronde moer Tr 2,0xD Brons CU4 Tr20X4

  1. Artikel nummer 20474.200.004
  2. EAN 8715492608901
  3. UBB 950355640794
  4. UNSPSC 31161618

Prijs per 
-


Verpakking: 2
Alleen volledige verpakkingen
d1 Tr20
P 4
Remarks
  • Trapeziumschroefdraad vlgs DIN 103.
Diameter (d-D) Tr20 , Tr20 , Tr20 , Tr20 , Tr20 , Tr20 , Tr20 , Tr20 , Tr20 , Tr20 , Tr20 , Tr20
Materiaalsoort Brons
Materiaalsoort Technisch CU4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Trapezium schroefdraad
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties