text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ripca Bajonet 12V-10W BA15S helder 10 stuks


Artikelnummer 7H367476
Kleur Overig
Voet BA15s
Totale lengte (mm) 37.5
Diameter 16.5
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Voet BA15s
Totale lengte (mm) 37.5
Diameter 16.5
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Normaanduiding (ECE) R10W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 10
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Ja
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 12 - 12
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 87
HS- en goederencode
Type Signaling Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 7H367476
EAN 8712734055752
UBB 500640331327
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer R12814-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.