text.skipToContent text.skipToNavigation

Riembout met moer en schotelring DIN ≈15237 Staal Blank 3.6 M8X50


Artikelnummer
Lengte
Klasse 3.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 50 mm
Klasse 3.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.

Afmetingen

b 18
d2 9.5
d3 28
d4 32
f 1.5
h ≈ 5.5
k 3.5
L (mm) 50
m 6.5
P 1.25
s 13

Normeringen

DIN ≈15237

Artikelnummers

Artikelnummer 01080.080.050
EAN 8717077291959
UBB 500650775009
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.