Riembouten
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
Riembouten
01080
01080.080.030
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
Riembout met moer en schotelring DIN ≈15237 Staal Blank 3.6 M8X30
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
3.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
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
30 mm
Klasse
3.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b
18
d2
9.5
d3
28
d4
32
f
1.5
h ≈
5.5
k
3.5
L (mm)
30
m
6.5
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈15237
Artikelnummers
Artikelnummer
01080.080.030
EAN
8717077291928
UBB
500650774762
UNSPSC
31162400