Riembouten
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
Riembouten
01080
01080.100.030
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
Riembout met moer en schotelring DIN ≈15237 Staal Blank 3.6 M10X30
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
3.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
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
30 mm
Klasse
3.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b
20
d2
11.5
d3
35
d4
40
f
2
h ≈
7
k
4.5
L (mm)
30
m
8
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈15237
Artikelnummers
Artikelnummer
01080.100.030
EAN
8717077291966
UBB
500650775181
UNSPSC
31162400